| |
|
| Artikel-Nr.: 369-D125BBGAA15 Herst.-Nr.: D125BBGAA15 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Form B mit Fase. DIN 125-B wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 7090. Abmessung nach ISO Norm, der Nenndurchmesser entspricht dem Schraubendurchmesser, für den die Scheibe geeignet ist. Weitere Informationen: | | Normnummer: | 7090 | Norm: | ISO 7090 | Material: | Edelstahl | Güte: | A2, 140 HV | Beschichtung: | blk | Nenngröße: | 14 mm | Innendurchmesser: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Edelstahlscheibe DIN 125 B, Edelstahlscheibe ISO 7090, ISO 7090 Edelstahl, din 125 b a2, edelstahlscheibe din 125 b, din 125 b15, ISO7090, Unterlegscheibe, Scheibe mit Fase, DIN125B |
| | |
| |