Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelschmiernippel, DIN 71412 A, H1, 6-kant, M 8x1, ST, SW9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-810811081061
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     810811081061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
Kegelschmiernippel
Anwendung: Zum Schutz der Schmierstelle vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Schmiernippel dienen als standardisierte Verbindung zur Fettpresse und sind für Wartung und Instandhaltung wichtig. Eigenschaften: Aus Stahl, DIN 71412, gehärtet und glanzverzinkt, Kopf-Ø 6,5 mm. Schmiernippel mit R-Gewinde nach DIN 2999.
Weitere Informationen:
Normnummer:
71412
Norm:
DIN 71412 A
Form:
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1012*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.