Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Schäkel, geschweift, 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Schäkel, geschweift, 8 mm
Niro Schäkel, geschweift, 8 mm
Niro Schäkel, geschweift, 8 mm
Niro Schäkel, geschweift, 8 mm
Artikel-Nr.:
     369-74928
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74928
EAN/GTIN:
     4022697010199
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Aus Rundstahl geschmiedet.Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
8 mm
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Edelstahl
Bügel Lichte Weite b3/d2:
24 mm
Bügelöffnung b1:
16 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2289*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0389*
€ 2,42629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7389*
€ 2,06929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6889*
€ 2,00979
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6189*
€ 1,92649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5489*
€ 1,84319
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2289*
€ 1,46239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.