Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Schäkel, geschweift, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Schäkel, geschweift, 6 mm
Niro Schäkel, geschweift, 6 mm
Niro Schäkel, geschweift, 6 mm
Niro Schäkel, geschweift, 6 mm
Artikel-Nr.:
     369-74926
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74926
EAN/GTIN:
     4022697010182
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Aus Rundstahl geschmiedet.Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
6 mm
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Edelstahl
Bügel Lichte Weite b3/d2:
18 mm
Bügelöffnung b1:
12 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9506*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3106*
€ 1,55961
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3006*
€ 1,54771
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2306*
€ 1,46441
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1806*
€ 1,40491
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,1506*
€ 1,36921
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,9506*
€ 1,13121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.