Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Schäkel, geschweifte Form, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Schäkel, geschweifte Form, 12 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 12 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 12 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 12 mm
Artikel-Nr.:
     369-749212
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     749212
EAN/GTIN:
     4022697010212
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Aus Rundstahl geschmiedet.Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
12 mm
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Edelstahl
Bügel Lichte Weite b3/d2:
36 mm
Bügelöffnung b1:
25 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,0807*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,1307*
€ 7,29553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6807*
€ 6,76003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,5107*
€ 6,55773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,3407*
€ 6,35543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0707*
€ 6,03413
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0807*
€ 4,85603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.