Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Schäkel, geschweifte Form, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Schäkel, geschweifte Form, 10 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 10 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 10 mm
Niro Schäkel, geschweifte Form, 10 mm
Artikel-Nr.:
     369-749210
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     749210
EAN/GTIN:
     4022697010205
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Aus Rundstahl geschmiedet.Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
10 mm
Bolzentyp:
Augenbolzen
Werkstoff:
Edelstahl
Bügel Lichte Weite b3/d2:
30 mm
Bügelöffnung b1:
20 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2691*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8191*
€ 3,35473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8091*
€ 3,34283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6691*
€ 3,17623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5891*
€ 3,08103
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,2691*
€ 2,70023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.