Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägergreifer, 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägergreifer, 3000 kg
Trägergreifer, 3000 kg
Trägergreifer, 3000 kg
Artikel-Nr.:
     369-74732025
Hersteller:
     Terrier
Herst.-Nr.:
     74732025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Anwendung: Einsatz zum Heben, Transportieren und Drehen (horizontal) von Stahlträgern. Nur verwendbar zum Heben und Transportieren von Stahlträgern, wo die volle Klemmlänge der Klemme am Flansch des Stahlträgers wirken kann.Eigenschaften: Diese Klemme ist speziell zum Transport von Stahlträgern entwickelt worden. Die Klemme ist mit einem Sicherheitshebel, einer Sicherheitsfeder sowie Zahnkreis und Zahnsegment ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgergreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,00*
€ 625,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,94*
€ 617,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,93*
€ 578,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,51*
€ 549,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,49*
€ 522,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.