Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägergreifer, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägergreifer, 1000 kg
Trägergreifer, 1000 kg
Trägergreifer, 1000 kg
Artikel-Nr.:
     369-74732023
Hersteller:
     Terrier
Herst.-Nr.:
     74732023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trägergreifer
trägergreifer
Anwendung: Einsatz zum Heben, Transportieren und Drehen (horizontal) von Stahlträgern. Nur verwendbar zum Heben und Transportieren von Stahlträgern, wo die volle Klemmlänge der Klemme am Flansch des Stahlträgers wirken kann.Eigenschaften: Diese Klemme ist speziell zum Transport von Stahlträgern entwickelt worden. Die Klemme ist mit einem Sicherheitshebel, einer Sicherheitsfeder sowie Zahnkreis und Zahnsegment ausgerüstet.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
15 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgergreifer, Hebeklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,83*
€ 431,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,76*
€ 398,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.