Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechplattengreifer m. Schwenköse, 2.000 kg, Greifb. 0-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 2.000 kg, Greifb. 0-35 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 2.000 kg, Greifb. 0-35 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 2.000 kg, Greifb. 0-35 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732012
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732012
EAN/GTIN:
     8720211380464
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Anwendung: Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.Eigenschaften: Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet. Ausführung mit verstärktem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
35 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 2000 kg, blechgreifer, Hebeklemmen, Blechklemmen, Blechzange, Stahlplattengreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,65*
€ 542,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,11*
€ 513,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,27*
€ 459,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.