Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechplattengreifer m. Schwenköse, 1.000 kg, Greifb. 0-25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 1.000 kg, Greifb. 0-25 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 1.000 kg, Greifb. 0-25 mm
Blechplattengreifer m. Schwenköse, 1.000 kg, Greifb. 0-25 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732009
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732009
EAN/GTIN:
     8720211380563
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Anwendung: Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.Eigenschaften: Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet. Ausführung mit verstärktem Gehäuse.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
25 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 1000kg, blechgreifer, Hebeklemmen, Blechklemmen, Blechzange, Stahlplattengreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,93*
€ 515,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,20*
€ 511,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,49*
€ 469,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,40*
€ 433,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.