Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechplattengreifer, 3.000 kg,Greifbereich 0-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechplattengreifer, 3.000 kg,Greifbereich 0-35 mm
Blechplattengreifer, 3.000 kg,Greifbereich 0-35 mm
Blechplattengreifer, 3.000 kg,Greifbereich 0-35 mm
Artikel-Nr.:
     369-74732007
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74732007
EAN/GTIN:
     8720211380020
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer
Anwendung: Für senkrechtes Heben und Wenden von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen.Eigenschaften: Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
35 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: blechgreifer 3000 kg, blechgreifer, Hebeklemmen, Blechklemmen, Blechzange, Stahlplattengreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,09*
€ 385,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,32*
€ 355,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.