Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Lasthaken mit Gabelanschluss Typ GHS, GK8, NG 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika Lasthaken mit Gabelanschluss Typ GHS, GK8, NG 8 mm
Sika Lasthaken mit Gabelanschluss Typ GHS, GK8, NG 8 mm
Sika Lasthaken mit Gabelanschluss Typ GHS, GK8, NG 8 mm
Artikel-Nr.:
     369-74630408
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     74630408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
Hinweise: Ersatzhaken für GK8 Anschlagketten.Eigenschaften: Mit Gabel und Hakensicherung, rot lackiert GK8.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Stärke s:
30 mm
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
165 mm
Nenngröße:
8
Breite b2:
9 mm
Breite b1:
41 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Höhe h3:
36 mm
passende Ersatzhakensicherung:
741544
Höhe h2:
116 mm
Breite b3:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.