Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel Güteklasse 8, Form C, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel Güteklasse 8, Form C, 8-8
Schäkel Güteklasse 8, Form C, 8-8
Schäkel Güteklasse 8, Form C, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-74630308
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74630308
EAN/GTIN:
     4039934661250
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Anwendung: Besonders geeignet für Anschlagketten.Eigenschaften: Bügel rot lackiert, Bolzen galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Breite b1:
17 mm
Breite b2:
37 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Durchmesser d2:
12 mm
Nenngröße:
8
Höhe h:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Kettenschäkel, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.