Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thiele Transportring TWN 0122,NG 28-8, Tragkraft 25.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thiele Transportring TWN 0122,NG 28-8, Tragkraft 25.000 kg
Thiele Transportring TWN 0122,NG 28-8, Tragkraft 25.000 kg
Thiele Transportring TWN 0122,NG 28-8, Tragkraft 25.000 kg
Thiele Transportring TWN 0122,NG 28-8, Tragkraft 25.000 kg
Artikel-Nr.:
     369-74505919
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F35101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportring
transportringe thiele
transportring
Hinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern.Eigenschaften: Inklusive Schrauben, Güteklasse 8 (GK8), Tragfähigkeit bis 36 t, Gewinde bis M 56, 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen, 180° schwenkbar.Fußnote: Verschiedene Güteklassen, Tragfähigkeiten, Gewindestärken und -Längen sowie Hersteller auf Anfrage.Vorteile: Kompakte Bauweise.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
25000 kg
Breite b:
95 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte starr
Durchmesser d2:
45 mm
Höhe a2:
295 mm
Gewindedurchmesser:
M 45
Höhe h1:
142 mm
Weitere Suchbegriffe: Anschraubpunkte, Anschlagösen, Ringschrauben, Anschlagpunkte, Transportringe, Transportösen, Lastbock, Lastböcke, Anschlagmittel, Anschlagschraube, Lastösen, Hebeösen, Schwerlasttransportösen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,07*
€ 929,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,61*
€ 888,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.