Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/16"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/16"
Artikel-Nr.:
     369-74493
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74493
EAN/GTIN:
     4251063402713
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
14 mm
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
7/16"
Äußere Bügelbreite b2:
29 mm
Durchmesser d1:
11 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
40 mm
Bügelöffnung b1:
18 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
42 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5696*
€ 3,05782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5396*
€ 3,02212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4096*
€ 2,86742
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3296*
€ 2,77222
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2496*
€ 2,67702
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8596*
€ 2,21292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.