Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-74492
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74492
EAN/GTIN:
     4251063402669
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
3/8"
Äußere Bügelbreite b2:
26 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
36 mm
Bügelöffnung b1:
16 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
36 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7558*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4258*
€ 2,8867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3958*
€ 2,851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2958*
€ 2,732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1958*
€ 2,613
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1458*
€ 2,5535
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7558*
€ 2,0894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.