Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1/4"
Artikel-Nr.:
     369-74490
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74490
EAN/GTIN:
     4251063402553
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
1/4"
Äußere Bügelbreite b2:
19 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
25 mm
Bügelöffnung b1:
12 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
28 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8647*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,2347*
€ 1,46929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2047*
€ 1,43359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1647*
€ 1,38599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1047*
€ 1,31459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0747*
€ 1,27889
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8647*
€ 1,02899
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.