Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-74477
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74477
EAN/GTIN:
     4251063403079
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
39 mm
Tragfähigkeit kg:
13500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
1 3/8"
Äußere Bügelbreite b2:
92 mm
Durchmesser d1:
35 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
127 mm
Bügelöffnung b1:
57 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
133 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
86 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,4999*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,0499*
€ 63,12938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,8199*
€ 61,66568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,7499*
€ 59,20238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,0699*
€ 57,20318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,4799*
€ 55,31108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,4999*
€ 47,00488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.