Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 1"
Artikel-Nr.:
     369-74474
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74474
EAN/GTIN:
     4251063402928
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
28 mm
Tragfähigkeit kg:
8500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
1"
Äußere Bügelbreite b2:
68 mm
Durchmesser d1:
25 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
93 mm
Bügelöffnung b1:
43 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
95 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,0128*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9528*
€ 24,93383
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8028*
€ 24,75533
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,8528*
€ 23,62483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9828*
€ 22,58953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5728*
€ 22,10163
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,0128*
€ 17,86523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.