Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/8"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form, 7/8"
Artikel-Nr.:
     369-74473
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74473
EAN/GTIN:
     4251063402881
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: Mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint. 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
27 mm
Tragfähigkeit kg:
6500 kg
Bolzentyp:
Sicherheitsbolzen, Mutter und Splint
Größe:
7/8"
Äußere Bügelbreite b2:
58 mm
Durchmesser d1:
22 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
80 mm
Bügelöffnung b1:
36 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
84 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
57 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,8985*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,6785*
€ 15,08742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,4185*
€ 14,77802
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,9385*
€ 14,20682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4085*
€ 13,57612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,0985*
€ 13,20722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,8985*
€ 10,58922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.