Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, geschweifte Form mit Augenbolzen, 1/2"
Artikel-Nr.:
     369-74453
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74453
EAN/GTIN:
     4251063402737
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
1/2"
Äußere Bügelbreite b2:
47 mm
Durchmesser d1:
13 mm
Bügel Lichte Weite b3/d2:
30 mm
Bügelöffnung b1:
21 mm
Schäkelform:
geschweift
Aufhängepunkte Abstand h1:
48 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 2,0822*
€ 2,8622*
1 Tag
58
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8622*
€ 3,40602
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7822*
€ 3,31082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6522*
€ 3,15612
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,0822*
€ 2,47782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,622* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.