Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 1/2"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 1/2"
Artikel-Nr.:
     369-74443
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74443
EAN/GTIN:
     4251063402720
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
16 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
1/2"
Äußere Bügelbreite b2:
47 mm
Durchmesser d1:
13 mm
Bügelöffnung b1:
21 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
41 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
10
€ 5,00*
ab € 1,5088*
€ 2,1088*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,96*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1088*
€ 2,50947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0488*
€ 2,43807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9488*
€ 2,31907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8688*
€ 2,22387
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5088*
€ 1,79547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,088* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.