Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 3/8"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-74441
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74441
EAN/GTIN:
     4251063402614
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
3/8"
Äußere Bügelbreite b2:
36 mm
Durchmesser d1:
10 mm
Bügelöffnung b1:
16 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
31 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9792*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3892*
€ 1,65315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3792*
€ 1,64125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3192*
€ 1,56985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2592*
€ 1,49845
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2192*
€ 1,45085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9792*
€ 1,16525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.