Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 5/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 5/16"
Hochfester Schäkel, gerade Form mit Augenbolzen, 5/16"
Artikel-Nr.:
     369-74440
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74440
EAN/GTIN:
     4251063402560
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Eigenschaften: 6-fache Sicherheit, Bügel feuerverzinkt, Bolzen lackiert.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
10 mm
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
5/16"
Äußere Bügelbreite b2:
29 mm
Durchmesser d1:
8 mm
Bügelöffnung b1:
13 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
25 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7863*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1163*
€ 1,3284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1063*
€ 1,3165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0263*
€ 1,2213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7863*
€ 0,9357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.