Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplexklemme, Stahl verzinkt, 4 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplexklemme, Stahl verzinkt, 4 m mm
Simplexklemme, Stahl verzinkt, 4 m mm
Artikel-Nr.:
     369-74412
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74412
EAN/GTIN:
     4251063406247
Suchbegriffe:
Simplexklemmen
simplexklemmen
Eigenschaften: Werkstoff: Aisi 316, elektropoliert.
Weitere Informationen:
Breite b2:
18 mm
Werkstoff:
Stahl verzinkt
für Seildurchmesser:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1085*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.