Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 55 mm
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 55 mm
Niro Karabinerhaken mit Springverschluss, 55 mm
Artikel-Nr.:
     369-743350
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     743350
EAN/GTIN:
     4039934661052
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: - aus rostfreiem Edelstahl NIRO AISI 316.
Weitere Informationen:
Augenweite d1:
8 mm
Werkstoff:
Edelstahl A4
Durchmesser d3:
5 mm
Länge l:
55 mm
Bruchlast:
387 kg
Öffnungsweite m:
15 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.