Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VWBG-V Wirbelbock mit Kugellager, M10x17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUD VWBG-V Wirbelbock mit Kugellager, M10x17
RUD VWBG-V Wirbelbock mit Kugellager, M10x17
RUD VWBG-V Wirbelbock mit Kugellager, M10x17
Artikel-Nr.:
     369-741710
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     7103715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
rud anschlagwirbel m10
Hinweise: - Nicht für Dauerbewegung unter Volllast geeignet.Anwendung: Der Wirbelbock ist ideal für Lasten, die gedreht und gewendet werden müssen. Die Langausführungen werden inkl. Sicherungsmutter und Scheibe geliefert.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 30 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 5 t- 360° drehbar unter Last- 230° schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand unter Last in Belastungsrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
31 mm
Tragfähigkeit kg:
450 kg
Breite b:
29 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2:
8 mm
Durchmesser d3:
36 mm
Länge l:
17 mm
Kraftangriff:
30
Gewindedurchmesser:
M 10
Höhe h1:
78 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel rud, anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.