Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 1.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 1.500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 1.500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 1.500 kg
Sika Lasthaken mit Ösenanschluss, GK 8, Tragkraft 1.500 kg
Artikel-Nr.:
     369-74153
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     74153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken
Eigenschaften: Güteklassen 5, Haken grün lackiert.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
741544
Tragfähigkeit kg:
1600 kg
Höhe t:
115 mm
Durchmesser b:
28 mm
Durchmesser d:
14 mm
Stärke s:
25 mm
Maulweite m:
28 mm
Aufhängepunkte Abstand h1:
19 mm
Höhe h1:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Schlupfhaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.