Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 24 mm, 30x153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 24 mm, 30x153
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 24 mm, 30x153
Cartec Anschlagwirbel GK 8 mit Kugellager, M 24 mm, 30x153
Artikel-Nr.:
     369-741424
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C8000302430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagwirbel
Drallausgleichswirbel
Wirbel (Anschlagmittel)
anschlagwirbel m24
Hinweise: Nicht für Dauerdrehbewegung unter Last geeignet.Anwendung: Der Anschlagwirbel ist geeignet für das sichere Heben von schweren Lasten, die gedreht oder gewendet werden müssen.Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 10 bis M 90 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 35 t- 360° drehbar - Öse 180° selbstausrichtend schwenkbar- 4-fache Sicherheit in alle Belastungsrichtungen.Fußnote: Weitere Gewindestärken und -längen auf Anfrage.Vorteile: - im unbelasteten Zustand hat der Anschlagwirbel nur eine geringe Bauteilhöhe- 4-fache Sicherheit in jeder Belastungsrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
70 mm
Tragfähigkeit kg:
3150 kg
Breite b:
40 mm
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte unter Last drehbar
Durchmesser d2:
18 mm
Durchmesser d3:
58 mm
Länge l:
30 mm
Kraftangriff:
48
Gewindedurchmesser:
M 24
Höhe h1:
153 mm
Weitere Suchbegriffe: anschlagwirbel, Ringschraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,49*
€ 70,53*
Lager 369
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,63*
€ 70,55*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 57,39*
€ 72,55*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,36*
€ 72,79*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,83*
€ 80,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.