Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 2.000, 5 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 2.000, 5 m mm
Hebeband, 2.000, 5 m mm
Hebeband, 2.000, 5 m mm
Artikel-Nr.:
     369-740215
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740215
EAN/GTIN:
     4039934012595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Farbe:
grün
Breite:
60 mm
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 60 mm wll 2,0 t, hebeband, hebeband grün, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,694* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.