Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, gerade Form, 1 3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, gerade Form, 1 3/8"
Schäkel, gerade Form, 1 3/8"
Schäkel, gerade Form, 1 3/8"
Artikel-Nr.:
     369-7401014138
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401014138
EAN/GTIN:
     4251063402171
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
36 mm
Tragfähigkeit kg:
4000 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
1 3/8"
Werkstoff:
Stahl
Bügelöffnung b1:
72 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
144 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,1051*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,8251*
€ 24,78187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,7051*
€ 24,63907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7651*
€ 23,52047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,9551*
€ 22,55657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,3951*
€ 21,89017
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1051*
€ 17,97507
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.