Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel, gerade Form, 1 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Schäkel, gerade Form, 1 1/8"
Artikel-Nr.:
     369-7401012118
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7401012118
EAN/GTIN:
     4251063402157
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Hinweise: Ungeprüft - nicht zum Heben von Lasten geeignet.Eigenschaften: Unlegierter Stahl, unbehandelt, Güteklasse 3, Oberflächenbehandlung galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser:
28 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Bolzentyp:
Augenbolzen
Größe:
1 1/8"
Werkstoff:
Stahl
Bügelöffnung b1:
56 mm
Schäkelform:
gerade
Aufhängepunkte Abstand h1:
112 mm
Auge Durchmesser d2/d3:
54 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuhmaul, Schekel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,7144*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,3844*
€ 14,73744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,2244*
€ 14,54704
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,7644*
€ 13,99964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,3544*
€ 13,51174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8844*
€ 12,95244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,7144*
€ 10,37014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.