Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m
Rundschlinge Einfachmantel, Tragkraft 1.000 kg, Umfang 1 m
Artikel-Nr.:
     369-740011
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740011
EAN/GTIN:
     4039934012649
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge violett 1000kg 0,5m
kranschlinge 0,5m
Anwendung: Textiles Anschlagmittel zum Verbinden des Hebezeuges und der Last.Eigenschaften: Innenmaterial aus endlos Polyesterfasersträngen, Außenmaterial aus nahtlos gewebtem, imprägniertem Polyestergewebe. Kennzeichnung der Tragfähigkeit auf dem Außenmantel. Tragfähigkeitszulassung durch eingenähtes Label. 7-fache Sicherheit.Vorteile: - flexibel einsetzbar- beschädigt die Last nicht- sehr leichtes Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Rundschlinge Auflagebreite:
44 mm
Nutzlänge:
0,5 m
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Farbe:
violett
Umfang:
1 m
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 1000kg, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Hebebänder, Schlaufenband, Schlaufenbänder, Hebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.