| |
|
| Artikel-Nr.: 369-740003 Herst.-Nr.: 740003 EAN/GTIN: 4032378646036 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Rundschlingen-/Hebebandhaken Güteklasse 8. Zum einfachen Anschluss eines textilen Anschlagmittels an einem Anschlagpunkt bzw. zum einfachen Verbinden zweier textiler Anschlagmittel. Weitere Informationen: | | Höhe h2: | 32 mm | Tragfähigkeit kg: | 3000 kg | Höhe h3: | 25 mm | Breite b1: | 113 mm | Breite b2: | 55 mm | Breite b3: | 21 mm | Breite b4: | 50 | Durchmesser: | 25 mm | Höhe h1: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 46,14* | € 59,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 51,76* | € 66,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,42* | € 66,12* | | | | | 12 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 60,15* | € 75,08* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 63,62* | € 81,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|