Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde DIN 7355 mit fester Klaue, 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlwinde DIN 7355 mit fester Klaue, 5 t
Stahlwinde DIN 7355 mit fester Klaue, 5 t
Stahlwinde DIN 7355 mit fester Klaue, 5 t
Artikel-Nr.:
     369-73643
Hersteller:
     Böcker
Herst.-Nr.:
     73643
EAN/GTIN:
     4035646100049
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinden böcker
stahlwinde
Eigenschaften: Diese Stahlwinde nach DIN 7355 besitzt ein hebendes Gehäuse und ist standardmäßig mit einer selbsthemmenden Sicherheitskurbel (Siku) ausgerüstet. Die Last wird in jeder Höhe sicher gehalten. Griff umlegbar. Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen mit Sicherheits-Ratschenkurbel (Raku) bzw. Sicherheitsfederkurbel (Sifeku) gegen Mehrpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
350 mm
Hubkraft:
5000 kg
Bauhöhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlwinden, Kurbelwinden, Ratschenkurbeln, Sicherheitsfederkurbeln, Sicherheitskurbeln, Stockwinden, Zahnstangenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,82*
€ 469,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,30*
€ 426,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.