Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhaken, 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrhaken, 3000 kg
Rohrhaken, 3000 kg
Artikel-Nr.:
     369-735053000
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     50818
EAN/GTIN:
     3600230508184
Suchbegriffe:
Rohrhebeklammer
Rohrhebeklemme
Hinweise: Nur paarweise einsetzen. Im Lieferumfang ist die Kette nicht enthalten. Empfohlener Spreizwinkel 45-60°. Lieferung mit CE Bescheinigung und Betriebsanleitung.Anwendung: Für das Heben von Rohren.Eigenschaften: Mit eingebauten Handgriffen und abgerundeten Auflageflächen, die ein Beschädigen der Rohre verhindern. Hochfester alterungsbeständiger Stahl ohne tragende Schweißnähte.Lieferumfang: Rohrhaken ohne Kette.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
250 mm
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Greifbereich min:
0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,04*
€ 482,46*
Lager 369
Frei Haus
ab € 504,95*
€ 594,27*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,27*
€ 707,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,67*
€ 623,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,95*
€ 600,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.