Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug aus Stahlblech, 3.000x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug aus Stahlblech, 3.000x5
Hebelzug aus Stahlblech, 3.000x5
Hebelzug aus Stahlblech, 3.000x5
Artikel-Nr.:
     369-734225
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     215758660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: Hebelzug mit verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7. Geringes Eigengewicht. Freilaufschaltung und selbsttätig wirkende Lastdruckbremse. Lasthaken und Aufhängehaken kugelgelagert. Mit Stahlblechgehäuse und Freilaufschaltung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
19
kleinstes Hakenmaß:
420 mm
Hubhöhe:
5000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,91*
€ 746,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,50*
€ 738,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,87*
€ 706,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,74*
€ 629,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.