Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug aus Stahlblech, 750x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug aus Stahlblech, 750x3
Hebelzug aus Stahlblech, 750x3
Hebelzug aus Stahlblech, 750x3
Artikel-Nr.:
     369-734203
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     215740003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: Hebelzug mit verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7. Geringes Eigengewicht. Freilaufschaltung und selbsttätig wirkende Lastdruckbremse. Lasthaken und Aufhängehaken kugelgelagert. Mit Stahlblechgehäuse und Freilaufschaltung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
24
kleinstes Hakenmaß:
280 mm
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, hebelzug trgf. 750 kg, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.