Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ratschenzug Figur 53/22 A, 1.500x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-73329
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218750021500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Aluminium-Ratschenzüge mit anderen Kettenlängen sind kurzfristig lieferbar.Eigenschaften: Hadef Ratschenzug Figur 53/22 A mit Aluminiumgehäuse und verzinkter Lastkette nach EN 818-7.Vorteile: - Besonders leicht und handlich- Gewichtsersparnis von bis zu 45% gegenüber Standard-Blechausführung - Hoher Korrosionsschutz durch Aluminiumgehäuse.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
1
kleinstes Hakenmaß:
330 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
18
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Hubhöhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, Aluzughub, Aluzughübe, Aluhebelzug, Aluhebelzüge, Alukettenzug, Aluruckzug, Aluratschzug, Aluratschenzug, Aluratschenzüge, Aluallzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,90*
€ 487,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,21*
€ 454,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.