Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ratschenzug Figur 53/07 A, 750x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Ratschenzug Figur 53/07 A, 750x3
Aluminium-Ratschenzug Figur 53/07 A, 750x3
Artikel-Nr.:
     369-733253
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218740023000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Aluminium-Ratschenzüge mit anderen Kettenlängen sind kurzfristig lieferbar.Eigenschaften: Hadef Ratschenzug Figur 53/07 A mit Aluminiumgehäuse und verzinkter Lastkette nach EN 818-7.Vorteile: - Besonders leicht und handlich- Gewichtsersparnis von bis zu 45% gegenüber Standard-Blechausführung - Hoher Korrosionsschutz durch Aluminiumgehäuse.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
27
kleinstes Hakenmaß:
260 mm
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, hebelzug trgf. 750 kg, Aluzughub, Aluzughübe, Aluhebelzug, Aluhebelzüge, Alukettenzug, Aluruckzug, Aluratschzug, Aluratschenzug, Aluratschenzüge, Aluallzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,67*
€ 466,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,93*
€ 444,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,17*
€ 430,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.