Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug aus Stahlblech, 250x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug aus Stahlblech, 250x1,5
Hebelzug aus Stahlblech, 250x1,5
Hebelzug aus Stahlblech, 250x1,5
Artikel-Nr.:
     369-73250
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     230225001500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: Hebelzug mit verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7. Geringes Eigengewicht. Freilaufschaltung und selbsttätig wirkende Lastdruckbremse. Lasthaken und Aufhängehaken kugelgelagert. Mit Stahlblechgehäuse und Freilaufschaltung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
72
kleinstes Hakenmaß:
233 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.