Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Portalkran fahrbar, 1.000kg, Einhängepunkt 2.160/3.010mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Portalkran fahrbar, 1.000kg, Einhängepunkt 2.160/3.010mm
Alu Portalkran fahrbar, 1.000kg, Einhängepunkt 2.160/3.010mm
Artikel-Nr.:
     369-731481040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     731481040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Hinweise: Ohne Hebezeug.Eigenschaften: Das Gerät zum Mitnehmen. Leicht zu transportieren, höhenverstellbar, nur Steck- keine Schraubverbindungen, kurze Aufbauzeit, geringes Eigengewicht. Zum Heben an unzugänglichen Einsatzorten.Lieferumfang: Seitengestelle, Aluminium-Träger, feststellbare Laufkatze und integrierter Horizontalversteller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Seitengestellbreite:
2012 mm
Einhängepunkt:
3010 mm
Trägerlänge:
4000 m
Weitere Suchbegriffe: Aluportalkrane, Alukrane, Aluhebekrane, Alulastenkrane, Alulastkran, Aluhebegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.955,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.253,82*
€ 6.252,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.192,33*
€ 6.178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.037,83*
€ 5.995,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.977,73*
€ 5.923,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.955,66*
€ 5.897,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.