Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Portalkran, 1.000 kg, Einhängepunkt 1.360/2.360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Portalkran, 1.000 kg, Einhängepunkt 1.360/2.360 mm
Alu Portalkran, 1.000 kg, Einhängepunkt 1.360/2.360 mm
Artikel-Nr.:
     369-731311040
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     731311040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portalkran
portalkran traglast 1000kg
portalkran
Hinweise: Ohne Hebezeug.Eigenschaften: Das Gerät zum Mitnehmen. Leicht zu transportieren, höhenverstellbar. Nur Steck-, keine Schraubverbindungen, kurze Aufbauzeit, geringes Eigengewicht. Zum Heben an unzugänglichen Einsatzorten.Lieferumfang: Seitengestelle, Aluminium-Träger, feststellbare Laufkatze und integrierter Horizontalversteller.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Seitengestellbreite:
1295 mm
Einhängepunkt:
2360 mm
Trägerlänge:
4000 m
Weitere Suchbegriffe: Aluportalkrane, Alukrane, Aluhebekrane, Alulastenkrane, Alulastkran, Aluhebegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.258,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.535,97*
€ 4.207,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.501,25*
€ 4.166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.361,17*
€ 3.999,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.296,50*
€ 3.922,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.258,16*
€ 3.877,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.