Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Stirnradflaschenzug, 3.000, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Stirnradflaschenzug, 3.000, 3 m
Premium Stirnradflaschenzug, 3.000, 3 m
Premium Stirnradflaschenzug, 3.000, 3 m
Artikel-Nr.:
     369-73085
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     212158000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug hadef
kettenflaschenzug
Anwendung: Premium Hadef Stirnradflaschenzug für das professionelle Heben von Lasten für den täglichen Einsatz.Eigenschaften: Aufgesinterter Bremsbelag, verzinkte RUD Premium Kette nach EN 818-7-T in Sondergüte, drehbare geschmiedete Hacke mit verstärkter Sicherung, explosionssicheres hochwertiges Stahlblechgehäuse.Fußnote: - * falls Bremse verschleißt, kostenloser Austausch des Bauteiles- bei Bedarf Rutschkupplung verfügbar- individuelle Hubhöhe auf Anfrage.Vorteile: - Lebenszeitgarantie auf das Premium Bremssystem*- keine UVV Prüfung der Bremse benötigt- leichte Bedienung durch kugelgelagerte Kette- hochwertiger Korrosionsschutz zusätzlich von allen Innenliegenden Bauteilen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
2
Bauhöhe:
510 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,34*
€ 1.221,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,03*
€ 1.207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,83*
€ 1.151,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,09*
€ 1.111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 892,92*
€ 1.062,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.