Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hadef Flaschenzug Figur 12/12,Tragkraft 2.000 kg, Hub 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hadef Flaschenzug Figur 12/12,Tragkraft 2.000 kg, Hub 10 m
Hadef Flaschenzug Figur 12/12,Tragkraft 2.000 kg, Hub 10 m
Hadef Flaschenzug Figur 12/12,Tragkraft 2.000 kg, Hub 10 m
Artikel-Nr.:
     369-7308410
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     212154660000-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Anwendung: Premium Hadef Stirnradflaschenzug für das professionelle Heben von Lasten für den täglichen Einsatz.Eigenschaften: Aufgesinterter Bremsbelag, verzinkte RUD Premium Kette nach EN 818-7-T in Sondergüte, drehbare geschmiedete Hacke mit verstärkter Sicherung, explosionssicheres hochwertiges Stahlblechgehäuse.Fußnote: - * falls Bremse verschleißt, kostenloser Austausch des Bauteiles- bei Bedarf Rutschkupplung verfügbar- individuelle Hubhöhe auf Anfrage.Vorteile: - Lebenszeitgarantie auf das Premium Bremssystem*- keine UVV Prüfung der Bremse benötigt- leichte Bedienung durch kugelgelagerte Kette- hochwertiger Korrosionsschutz zusätzlich von allen Innenliegenden Bauteilen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Hubhöhe:
10000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Bauhöhe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug hadef, flaschenzug, kettenflaschenzug 10m, Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,12*
€ 1.676,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,95*
€ 1.656,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.324,22*
€ 1.575,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,65*
€ 1.527,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,11*
€ 1.470,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.