Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 250x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 250x10
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 250x10
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 250x10
Artikel-Nr.:
     369-7305610
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218125660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
kettenflaschenzug 10m
kettenflaschenzug
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum gelegentlichen Heben von Lasten.Eigenschaften: Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.Fußnote: Weitere Kettenlängen auf Anfrage.Vorteile: - Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Hubhöhe:
10000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Bauhöhe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnradflaschenzug hadef, Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,13*
€ 502,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,97*
€ 497,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,61*
€ 479,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,18*
€ 460,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,98*
€ 423,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.