Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.500x3
Artikel-Nr.:
     369-73053
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218150000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug hadef
kettenflaschenzug
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum gelegentlichen Heben von Lasten.Eigenschaften: Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.Fußnote: Weitere Kettenlängen auf Anfrage.Vorteile: - Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Bauhöhe:
424 mm
Weitere Suchbegriffe: stirnradflaschenzug trgf.1,5t, Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,15*
€ 417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,16*
€ 397,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,89*
€ 385,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.