Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.000x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.000x3
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.000x3
Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk, 1.000x3
Artikel-Nr.:
     369-73052
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     218145000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug hadef
kettenflaschenzug
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum gelegentlichen Heben von Lasten.Eigenschaften: Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.Fußnote: Weitere Kettenlängen auf Anfrage.Vorteile: - Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
1000 kg
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Bauhöhe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzüge, Kettenzug, Kettenzüge, Stirnradflaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,22*
€ 338,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.