Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-720703300004 Herst.-Nr.: 720703300004 EAN/GTIN: 4053981979632 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ersatzteile auf Anfrage.Anwendung: Anwendungsorientierte Produktentwicklung für optimalen Einsatz egal ob in der Werkstatt, Maschinenbau, Stahlwerk, Schiffsbau, Montagebetrieb oder Hoch- und Tiefbau. Ideal zum Bewegen und Positionieren an schwer zugänglichen oder von beiden Seiten zugänglichen Stellen.Eigenschaften: Der Handhebelzug ist eine Allzweckgerät für effizientes Arbeiten, egal ob bei Hub- oder Zugarbeiten. Der integrierte Klappgriff fördert eine ergonomischere Arbeitsweise und hat zudem sicherheitsfördernde Wirkung, die einen Arbeitsbereich von 360° ermöglicht. Das Sichtfenster im Hebel zeigt stets die gewählte Arbeitsrichtung an. Eine zuverlässige Lastführung durch eine gekapselte Lastbremse, eine hohe Lebensdauer durch hochfestes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und ein exzellenter Korrosionsschutz runden das Allzweckgerät ab.Lieferumfang: Handehebelzug Yale ERGO 360 mit verzinkter Rundstahlkette.Vorteile: - Tragfähigkeit 750 – 3.000 kg- einfaches Tragen und Transportieren- einfacher Wechsel der Bedienrichtung- bis zu 12-mal schneller arbeiten bei 30 % weniger Hubkraft. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit kg: | 1500 kg | Hubhöhe: | 1500 mm | Anzahl Kettenstränge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,84* | € 560,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,39* | € 563,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,60* | € 564,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 515,77* | € 569,44* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 655,96* | € 715,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|