Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelzug YaleERGO 360, 750x3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelzug YaleERGO 360, 750x3
Handhebelzug YaleERGO 360, 750x3
Handhebelzug YaleERGO 360, 750x3
Artikel-Nr.:
     369-720703300002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     720703300002
EAN/GTIN:
     4039934637743
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Ersatzteile auf Anfrage.Anwendung: Anwendungsorientierte Produktentwicklung für optimalen Einsatz egal ob in der Werkstatt, Maschinenbau, Stahlwerk, Schiffsbau, Montagebetrieb oder Hoch- und Tiefbau. Ideal zum Bewegen und Positionieren an schwer zugänglichen oder von beiden Seiten zugänglichen Stellen.Eigenschaften: Der Handhebelzug ist eine Allzweckgerät für effizientes Arbeiten, egal ob bei Hub- oder Zugarbeiten. Der integrierte Klappgriff fördert eine ergonomischere Arbeitsweise und hat zudem sicherheitsfördernde Wirkung, die einen Arbeitsbereich von 360° ermöglicht. Das Sichtfenster im Hebel zeigt stets die gewählte Arbeitsrichtung an. Eine zuverlässige Lastführung durch eine gekapselte Lastbremse, eine hohe Lebensdauer durch hochfestes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und ein exzellenter Korrosionsschutz runden das Allzweckgerät ab.Lieferumfang: Handehebelzug Yale ERGO 360 mit verzinkter Rundstahlkette.Vorteile: - Tragfähigkeit 750 – 3.000 kg- einfaches Tragen und Transportieren- einfacher Wechsel der Bedienrichtung- bis zu 12-mal schneller arbeiten bei 30 % weniger Hubkraft.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
750 kg
Hubhöhe:
3000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,55*
€ 753,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,15*
€ 740,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,25*
€ 708,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,36*
€ 637,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.